キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の 墜落制止用器具
キョーワ(ネット)の 周辺器具 墜落制止用器具
キョーワ(ネット)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
親綱ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61566418
品番
ESR 16mm 片フック 原着黄色
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m〜15mは仮設工業会認定品になります。
ロープ長さ(m)
6
用途
高所作業における墜落防止
材質
ポリエステル
型式
ESR
色
識別テープ:白
ロープ径(Φmm)
16
引張強度(kN)
23.0以上