※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

親綱ロープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61566427 品番 ESR 16mm 片フック 原着黄色
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m〜15mは仮設工業会認定品になります。

ロープ長さ(m)8 用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 識別テープ:緑 ロープ径(Φmm)16 引張強度(kN)23.0以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61566427
2021-11-27
用途:
足場作業時
建設業・工事業

ロープがしっかりしていて安全に作業できています。手でつかんだ感じも滑りにくく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする