英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61566759 品番7421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

間違えちゃっても面白いへんてこ合体が盛りだくさん
楽しく英単語を学べるカードゲームです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。まえカードとうしろカードの英語を合わせて単語をつくり、裏返したときにその単語に合ったイラストになったらカードをもらえます。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容カード54枚 材質 包装形態化粧箱 カードサイズ(mm)56×86 適合年齢(歳)3

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
子供の遊び

神経衰弱のようにとっていくゲームですが裏面に英単語が書いてありつづりを知っていると間違いようがないのでものすごく対象が限られてしまいます。小学校2,3年生程度で且つ英単語を全く知らない人までと思います。兄弟でやることができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする