高純度精製水

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L) 注文コード 61566917 品番 TSP-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。

用途
<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100% 外寸法(縦×横×高さ)(mm)220×218×197 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
注意
・用途以外に使用しないでください。
・高純度に精製された水ですので、不純物の混入や汚染には十分注意してください。
・使用後は容器を完全密閉し、付着箇所は拭き取りや洗浄を行ってください。
・着色や臭い、不純物の混入等が生じた場合はご使用を中止してください。
※荷姿は変わる可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
化粧水の製造に使用
ラ・コンテス 様

サンエイ化学の商品をコストを安く安心して使用することができた。

対象商品:
61566908
2024-12-21
用途:
バッテリー液の補充
株式会社ふたば 様

バッテリーフォークリフトに使用しています。
安くて助かります。

対象商品:
61566908
2024-02-20
用途:
機械のメインテナンスに仕様
医療法人社団納歯科医院 様

コックが着いていて使いやすいです!
1箱の重さがぎりぎり運べます

対象商品:
61566908
2022-05-25
用途:
業務用脱毛器へ
サービス業

消費が多いので、量も多くて助かってます。
安心して使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
61566908
2024-01-17
用途:
加湿器に使用
有限会社奥尻総合サービス 様

注ぎコックが付いていない為、使用出来ません。コックを早期送って下さい。
お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品はコック付になっておりまして、ダンボールの注出口を開けて頂きました中にコックが入っております。
稀に輸送中にダンボールの中でコックが動いてしまい、精製水の奥に入り込んでしまう場合がございますので、その場合はダンボールを開けて中のご確認をお願い致します。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

対象商品:
61566908
2023-08-15
用途:
洗浄等
サービス業

大容量で購入したが使用期限が10ヶ月だった(通常2−3年位とネット調べ)商品説明で
明記して欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
61566908
2022-03-11
用途:
睡眠時無呼吸症候群に対する治療器具の加湿に使用
七里が浜診療所 様

精製水は基本的に医療で使用してきてきましたので、日々の加湿のために治療器具会社の指示通りに精製水を使うのはなかなか難しいと考えておりました。従って今までは、単に水道水とか、その沸騰後冷却した水を使用してまいりました。一週間毎に水洗いをしておりましたが、やはり沈着物質を認めていました。そこで、今回「サンエイ化学 高純度精製水を使用してみましたが、そういった問題も起こらず、丁度よい量の大きさで、思ったより安価で嬉しく思っております。

3人が参考にしています
対象商品:
61566908
2021-07-23
用途:
ガラスの清掃
お掃除サービス しもい 様 (サービス業)

ガラスをキレイに仕上げられて、大変満足しております。これからも、リピートしていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする