曜日別特売
CP8D アナログマルチテスタ 三和電気計器 61566996

CP8D アナログマルチテスタ 三和電気計器 61566996
CP8D アナログマルチテスタ 三和電気計器 61566996
CP8D アナログマルチテスタ 三和電気計器 61566996
CP8D アナログマルチテスタ 三和電気計器 61566996

アナログマルチテスタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード61566996品番CP8D
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備

直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500抵抗(Ω)2k/20k/1M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×119×26質量(g)約170電源R6、LR6(単3形)×1幅(mm)82奥行(mm)26高さ(mm)119付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

アナログマルチテスタ CP8D 製品紹介
この動画は、2が参考にしています。
アナログマルチテスタ CP8D ピボット式メータの応答性
アナログマルチテスタ CP8D 目盛板
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61566996
2024-12-26
用途: 機械の修理等
シモダ機械サービス業

機械の故障などを調べるのに、大変使いやすく、助かります。

対象商品 : 61566996
2024-08-30
用途: 電気配線の検査用

ハードケースが良かったですが蓋をなくしそうです 多少ロックが掛かるようだといいですね

1が参考にしています
対象商品 : 61566996
2024-04-05
用途: 電気設備補修点検
ALTECその他業種

デジタルはあるのですが、やはり昔ながらのアナログが一番です。手持ちのアナログテスターが故障したので同じ三和の製品を選択しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする