絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61567145 品番 MA7900-6x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

絶縁耐電圧試験済。
狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。
作業現場で際立つミリタリーカラー。
日本製。
+1x75は軸径5mm。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 用途電気・通信設備工事等の作業に。 軸径(Φmm)6 全長(mm)198 デザートカラー 質量(g)84 グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP・TPE 商品構成単品 材質(被膜)PP 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする