A12963-0036 ハヤツリ A12963 アカギ 61567188 A12963-0036 ハヤツリ A12963 アカギ 61567188

ハヤツリ A12963

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61567188 品番 A12963-0036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 適合管外径(Φmm)34 締付ボルトM6 厚さ(mm)(吊りバンド)1.8 用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
関連資料:承認図(0.1MB)

商品説明動画

ハヤツリ 使用効率説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする