LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308

LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308
LPS-01D-NA-LF2 パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) ホームテイスト 61568308

パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(ダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード61568308品番LPS-01D-NA-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色。
低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!

用途
ベッドフレーム・ベッドとして
材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)約25.2ナチュラルサイズダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約140×200×26静止耐荷重(kg)約200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする