ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
すのこベッド 2つ折り式 桐仕様(ダブル)【Coh-ソーン-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61568335
品番
KIR-2-D-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通気性バツグンのすのこベッド!
材質はすのこベッドにおける最良の桐材を使用!頑丈な耐荷重180kg!
布団も干せる2つ折りタイプ!
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
桐
質量(kg)
約9.3
色
ナチュラル
サイズ
ダブル
種類
すのこベッド
寸法(cm)
約140×196×3.8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません