PALL(ポール)
PALL(ポール)の 純水製造・純水関連
PALL(ポール)の フィルターハウジング
フィルターハウジング Mシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61569105
品番
M01DS-2G16H5-STM
参考基準価格(税別)
¥242,660
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
スチーム用ハウジングです。
仕様
10インチカートリッジ2本装着用ハウジング
材質
304SST
アズワン品番
64-5239-62
継手
Rc1
設計圧力(MPa)
0.5
長さ(inch)
20
設計温度(℃)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カートリッジは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000