62420 クーラントL型フィッティング モノタロウ 61569376 62420 クーラントL型フィッティング モノタロウ 61569376 62420 クーラントL型フィッティング モノタロウ 61569376

クーラントL型フィッティング

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61569376 品番62420
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)80以下 タイプ1/4システム 外径(Φmm)16 内径(Φmm)6.3 全長(mm)24.3 用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61569376
2021-06-02
用途:
切削液経路の変更時

ロックラインの製品を使用しているが、この商品の内側をクラフトナイフで面取りを施す事で、他メーカーの物にも使用可能。
長期使用時、老舗メーカー品と比べると割れやすいのは否めないが、必要且つ十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする