82024 クーラント丸ノズル モノタロウ 61569489 82024 クーラント丸ノズル モノタロウ 61569489 82024 クーラント丸ノズル モノタロウ 61569489

クーラント丸ノズル

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 61569489 品番 82024
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)80以下 タイプ1/4システム 口径Φ1/4 外径(Φmm)16 内径(Φmm)6.3 全長(mm)35 用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61569498
2024-01-11
用途:
クーラント
株式会社 試作工房 電 様

こちらの方がコストパフォーマンスが良いです。性能は他社と変わらない。耐久性に関しては年数が経たないと確認できないが特に問題ないと思う。

対象商品:
61569473
2023-07-17
用途:
塗装研磨作業時のゴミ飛ばし
農・林・水産業

以前は平たいノズルの為エアーが分散して放出しゴミが残ってしまいました。
これに変えて綺麗に吹き飛ぶようになった。

対象商品:
61569473
2023-04-12
用途:
常温の冷却に使用

他社品と変わらず使い勝手もよく重宝しております。安価なのもよいです。

対象商品:
61569464
2021-10-06
用途:
工作機械補修用

品質に問題なく、安価に購入出来て満足しております。
また必要になれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする