84052 クーラントフレアノズル モノタロウ 61569568 84052 クーラントフレアノズル モノタロウ 61569568 84052 クーラントフレアノズル モノタロウ 61569568

クーラントフレアノズル

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 61569568 品番 84052
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)80以下 タイプ1/2システム 口径3.5×63.5mm 外径(Φmm)25 内径(Φmm)12.7 全長(mm)50.5 用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61569568 84052 08284193 P-CL-4N10 クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO 1個 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です
61569568 84052 28784429 51809 2-1/2” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン) 2-1/2” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン) 1パック(2個) 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする