26172 クーラントジョイントプライヤー モノタロウ 61569638 26172 クーラントジョイントプライヤー モノタロウ 61569638

クーラントジョイントプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61569638 品番 26172
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。
材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。

材質アルミダイカスト タイプ1/2システム 全長(mm)205 用途クーラントホースの接続・分離作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
ノズル着脱時にノズル同士を真っすぐな状態で組まないと割れることがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61569629
2024-09-20
用途:
クーラント接続

先端部と長さ調節のため使用。
問題なく使用できます。
この工具がないとはめ込みが硬くて取付はできません。
1/4と1/2サイズがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
61569638
2022-11-22
用途:
NC機械の切削水のジョイント部組付けに使用。

これがないとジョイントできませんので購入。コツはありますが今までの苦労は何だったんだというぐらいあっさりジョイント完了。助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
61569629
2024-05-17
用途:
長さ調整のため

クーラントホースを初めて利用するために長さ調整用に購入。
このプライヤーを使っても切り離し/接続はまぁまぁ固いですが、素手で作業出来るとは思えませんでした。やはりプライヤー使用をお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする