1010600 パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀) 61571196 1010600 パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀) 61571196 1010600 パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀) 61571196 1010600 パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀) 61571196

パイプハクソー 250mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61571196 品番1010600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に

材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
金属切断
製造業

値段の割にしっかりした造りで、特に不具合なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
61571196
2023-07-17
用途:
使わないアナログアンテナの解体
製造業

屋根からアナログアンテナを排除する為、そのままでは階下に下ろせないので、屋根上で解体しなければならず、こちらを購入。切れ味が不安だったが地道にやれば太めのスチール製アンテナパイプを切断出来た。
このノコギリが無ければ、四苦八苦した事だろうと思う。

対象商品:
61571196
2021-06-11
用途:
古い温室の解体

古い温室を解体するのに使う。非常に軽く機動性があるので助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする