画像準備中

チューブパイプフロントバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61572614 品番 FB-065
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のフロントバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計

付属品取付金具 材質樹脂 幅(mm)410 グレー 高さ(mm)360 質量(g)1000 奥行(mm)255 容量(L)約23 耐荷重(kg)5 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×230
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする