OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用フロント(前)
フロントバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Kグレー
注文コード
61572648
品番
FB-067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で使いやすいポピュラーなフロントバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
付属品
取付金具
材質
樹脂
幅(mm)
360
色
Kグレー
高さ(mm)
260
質量(g)
680
奥行(mm)
300
容量(L)
約17
耐荷重(kg)
5
底部寸法(幅×奥行)(mm)
260×160
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。