画像準備中

PLUS GRANDIA PLUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グランレッド 注文コード61572779 品番RBC-017DX
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「抱きしめて、守る」をコンセプトにした後ろ子供乗せ「GRANDIA」に新機能が追加されたニューモデル
近づけるだけでカチッと素早く固定できるマグネットバックル採用
自動巻き取り式ベルトで長さ調整が簡単
ピッタベルトの肩パット部分が立ち上がった「ホッピングパッド」でベルトがお子さまの体の下敷きになることがなくスムーズな乗せ降ろしが実現
成長に合わせて取り外しが可能なセーフティパッドで体の小さなお子さまにも優しくフィット
ヘッドレストは転倒時にお子様の頭部を270°(後頭部から両側面)保護する新形状のトリプルヘッドガード仕様
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
お子様の成長に合わせてヘッドレストの高さが無段階で調整可能なスライド機能搭載
背面レバーを引くとワンアクションで締まる自動巻き取り式「ピッタベルト」でしっかりとお子様にフィット
背面から前傾する折りたたみ機能で、スペースが狭い立体駐輪場などへも邪魔にならず停車可能
ズリ落ちを防止する5点式シートベルトでしっかりとホールド
2段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ
ステップ側面を覆うようにカバーするフットガードが、車輪巻き込み、すれ違い接触からしっかり足を保護
クッション背後に小物を入れるスペースを確保、タオルやポンチョなどの収納に便利

適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリア使用時)、22以下(クラス27後ろキャリア使用時) グランレッド 質量(kg)約4.8 適合年齢(歳)1以上6未満 適応身長(cm)115以下
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする