画像準備中

NB-01

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61572955 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い、かけ易い、買い易いをテーマに開発されたNewスタンダードアイウェア
プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル

付属品スペアレンズ×2セット、Kabutoサングラスバッグ1 マットブラック レンズ色コーテッドモーブグリーン、クリア レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:8カーブ 可視光線透過率(%)コーテッドモーブグリーン:15、クリア:90 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61572955
2022-12-10
用途:
サイクリング用
サービス業

頭が大きい人でも問題ない装着感でした。
レンズは偏光レンズではありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする