画像準備中

NB-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マットクリア 注文コード61572964 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日常にも溶け込むデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル×スポーツ」スクエアレンズモデル
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ
視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計
軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル
鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用
ハイカーブ度付き対応モデル

付属品Kabutoサングラスバッグ1 マットクリア レンズ色スモークフラッシュ レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61572964 - 60057868 - 画像準備中 NB-02 OGK KABUTO 1個 4,898 税込5,388 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする