GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
ハブダイナモ付アルミ前ホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61574188
品番
FW-HD20AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
材質
リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色
ブラック
サイズ
H/E 20インチ
軸長(mm)
150
規格
H/E
適合タイヤサイズ
20(406)×1.50〜2.00まで
前後区分
前輪
注意
※タイヤ・チューブなし
※ライトは別売です。