GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
内装3Sステンレス後ホイール ローラーブレーキ用(タ・チ付) 27インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61574249
品番
RW-3S27ST-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hステンレスリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質
リム:ステンレス、スポーク:ステンレス
色
ステンレス
サイズ
27インチ
軸長(mm)
181.8
規格
W/O
適合タイヤサイズ
27×1 3/8 W/O
前後区分
後輪