星スポーク
星スポークの タイヤ・ホイール関連
星スポークの 自転車用スポーク
#14真鍮ニップル ブラック(真鍮)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61574267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
スポーク(ゲージ/直径):No.14/2.0mm
材質
真鍮
全長(mm)
12
色
ブラック
ねじ寸法
BC2.0