MKS(三ヶ島)
実用車用ペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ペア
注文コード
61574434
品番
3000S 細口
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途
街乗り
色
ブラック
質量(g)
722
材質
ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)
タイプ
細口(BC 1/2)
踏面幅(mm)
横100×前後73
仕様
踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可