YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 陳列・ディスプレイ用品
YAMAZEN(山善)の 服飾雑貨ディスプレイ
YAMAZEN(山善)の 帽子・手袋・靴用
天然木ポールハンガー 高さ3段階(1245-1745)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル
注文コード
61575046
品番
STPH-6(NA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2段階で高さを変えられる、天然木を使用した、おしゃれな木製ポールハンガー。やさしい手触りとナチュラルな風合いでお部屋の雰囲気にも合う。
用途
帽子、鞄、コート、衣類の収納、ハンガー掛けとして。
仕様
50cm単位×3段階で高さ調節が可能
材質
天然木/ブナ材(ラッカー塗装)
質量(kg)
2
色
ナチュラル
タイプ
組立式/組立時間:約10-20分※工具不要
耐荷重(kg)
2(フック一本あたり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×1245〜1745
脚間隔(mm)
約410
フック全長(mm)
内寸約100
支柱径(Φmm)
約20
取扱説明書:
(0.76MB)