SMV-60760 加熱式タバコ VP Style スターターセット SMV JAPAN 61575125 SMV-60760 加熱式タバコ VP Style スターターセット SMV JAPAN 61575125 SMV-60760 加熱式タバコ VP Style スターターセット SMV JAPAN 61575125 SMV-60760 加熱式タバコ VP Style スターターセット SMV JAPAN 61575125 SMV-60760 加熱式タバコ VP Style スターターセット SMV JAPAN 61575125

加熱式タバコ VP Style スターターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61575125 品番SMV-60760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。
喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。
専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。
燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。
専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。
1回の満充電で約15回使用可能。
1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。
カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×90×22※吸口含まず 質量(kg)0.12 材質アルミニウム、ポリプロピレン バッテリー容量(mAh)2200 充電時間約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 ) 使用可能回数満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回) 付属品吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1 ブラック タイプUSB充電式 用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット
注意
※20歳以上対象商品
※本製品は市販の紙巻タバコ専用器具です。
※加熱式タバコの専用スティックはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする