A-76904 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575195 A-76904 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575195 A-76904 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575195 A-76904 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575195

コンロ奥カバーラック

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61575195 品番 A-76904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

油ハネが多く汚れやすい魚焼きグリルの排気口をカバーできる、コンロ奥ラック。
コンロの排気口を油はねから守りつつ、調味料や鍋などを置けるラックとしても使える。
お手入れ簡単。
シンプルで、どのようなキッチンにも対応しやすくあわせやすい。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×140×65 質量(kg)0.88 材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム 耐荷重(kg)8 ブラック 用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。油はねガード 物置棚 調味料棚として 仕様コンロ幅63cm以下、コンロ高さ(五徳部含まない)1.5cm以下に対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61575195
2022-03-02
用途:
魚グリル使用時
飲食業

いつもコンロ奥の排気口にゴミやホコリが落ちるのが気になっていたので、購入して満足してます
あと、使用中の鍋やフライパンの一時置き場に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする