A-76865 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575204 A-76865 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575204 A-76865 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575204 A-76865 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575204 A-76865 コンロ奥カバーラック アーネスト 61575204

コンロ奥カバーラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61575204 品番 A-76865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

油ハネが多く汚れやすい魚焼きグリルの排気口をカバーできる、コンロ奥ラック。
コンロの排気口を油はねから守りつつ、調味料や鍋などを置けるラックとしても使える。
お手入れ簡単。
シンプルで、どのようなキッチンにも対応しやすくあわせやすい。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×140×65 質量(kg)1 材質本体:ステンレス鋼、脚ゴム:シリコーンゴム 耐荷重(kg)15 ステンレス 用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。油はねガード 物置棚 調味料棚として 仕様コンロ幅75cm以下、コンロ高さ(五徳部含まない)1.5cm以下に対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61575195
2022-03-02
用途:
魚グリル使用時
飲食業

いつもコンロ奥の排気口にゴミやホコリが落ちるのが気になっていたので、購入して満足してます
あと、使用中の鍋やフライパンの一時置き場に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする