ゴミ箱上ラック 引出し付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61575694 品番 DGR-800L(WL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。
スマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。
便利な引出し付きタイプ。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。
水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460(取っ手含485)×850 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机下)755×425×670 引出し内寸法(mm)幅315×奥行330×深さ110(側板70) 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)天板40、引き出し各5、全体50 仕様脚部アジャスター付き 組立時間約60分以上 ウォルナット 用途キッチン、台所、リビングに。家電置き場、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。
取扱説明書:(1.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする