PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
エアーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61575843
品番
1605NFBKAIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
733×426×232
質量(kg)
4.2
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
733
外寸法・高さ(mm)
232
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
426
有効内寸法・奥行(mm)
356
有効内寸法・高さ(mm)
213(51/162)
有効内寸法・幅(mm)
660
注意
※ウレタンフォームなし
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。