キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの 名札
キョウリツ サインテックの ピン/クリップ式名札
The Name ネームプレート白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
61576446
品番
5025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1パック20枚入りのアクリルキャストネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
色
白
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×25×2
材質
アクリル
質量(g)
80
入数
20
厚さ(mm)
2
注意
※レーザー彫刻機で加工することのできる素材です。