ELS644135091078SET アンカー Box Latch 55×25×18サイズ 1セット(10個) ELS644135091078SET 61576735

 

ELS644135091078SET アンカー Box Latch 61576735 ELS644135091078SET アンカー Box Latch 61576735

アンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61576735 品番ELS644135091078SET
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥1,390559

【ボックスラッチを更にしっかり固定】アンカーが段ボールとボックスラッチLを更にしっかりと固定してくれます。特殊な固定構造により段ボール箱の蓋の膨らみを軽減します。ボックスラッチを付けたまま段ボールをフラットにして保管できます。
【ボックスラッチL専用】アンカーはボックスラッチL専用です。Mサイズには使用できません。
※一度アンカーを付けるとボックスラッチ本体から取り外すことはできないのでご注意ください。

用途段ボールとボックスラッチLを強力に固定することができます。 材質ナイロン オレンジ サイズ55×25×18 高さ(mm)18 縦(mm)55 横(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする