大洋製器工業
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
1.25
注文コード
61577338
品番
TSLS-1.25T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途
荷役作業・矢板の引き抜きに。
質量(kg)
0.4
使用荷重(t)
1.25
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
110
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
33
寸法d3(mm)
12
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応