S・M共用

- ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカル 61577374 - ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカル 61577374

ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード61577374 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。
試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。
処理液を受ける試験管は、直径15〜16.5mm、長さ100〜165mmのものが20本立てられます。

用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質ポリ塩化ビニル 立て数(本)20 高さ(cm)20.5 縦(cm)7 アズワン品番64-5080-37 横(cm)26.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途ミニカラム(SまたはM)をご購入ください。
※直射日光に当てないで冷案所で保管ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする