室町ケミカル
室町ケミカルの 分溜・分離・抽出・ろ過
室町ケミカルの クロマトグラフィー製品
室町ケミカルの カラム
ムロマック ミニカラムスタンド (L用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61577383
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
カラムスタンド、トレイの2段組です。
トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
用途
クロマトグラフィー等研究、実験用
材質
ポリ塩化ビニル
立て数(本)
10
高さ(cm)
22.5
縦(cm)
14.5
アズワン品番
64-5080-38
横(cm)
36.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途ミニカラム(L用)をご購入ください。
※直射日光に当てないで冷案所で保管ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200