質量(g)約70
文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1
定格電圧(V)DC24
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)DC50
保護等級IP65F/IP67F
最大消費電力(W)2.4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度保存:10〜95(ただし、結露しないこと)
本体形状ホルダ形
取付穴径(Φmm)22
周囲湿度(%RH)使用:10〜95(ただし、結露しないこと)
通信機能Modbus TCP Server
突入電流(A)25以下
周囲温度(℃)使用:-25〜+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40〜+80(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC500