防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61577548 品番 EG-016-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

肌触りが良く毛足の長い特殊フリースで、保温効果に優れています。
親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。
モノを掴んだりダメージが出やすい手のひら部分にハードなPU合皮を使用しています。
マーキングに反射材を使用し、夜間の安全性を強化しています。

用途スポーツ、アウトドアに。 材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、レーヨン【甲部】ポリエステル、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズM 質量(g)46.0 入数(双)1 機能防寒・保温、タッチパネル対応 全長(cm)24.0 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
フィット感を高めるため、少し小さめのサイズ感になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする