ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61578038
品番
TRD-SR100AWE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプ
インクリメンタル形
種類
ロータリエンコーダ
保護構造
IP65 防塵・防噴流型
出力
(二相原点付):オープンコレクタ出力
パルス数
100
電源電圧(V)
DC4.5〜26.4
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+80
デューティー比
50±25%
許容リップル
3% rms以下
シャフト長さ(mm)
18.6
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
最大応答周波数(kHz)
200
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
40×35