ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61578083
品番
TRD-SR360VE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプ
パルス数
360
種類
ロータリエンコーダ
タイプ
インクリメンタル形
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
38×26
出力
(二相原点付):ラインドライバ出力
使用周囲温度(℃)
-10〜+80
保護構造
IP50 防塵型
シャフト長さ(mm)
18.6
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
電源電圧(V)
DC4.75〜5.25
許容リップル
3% rms以下
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
最大応答周波数(kHz)
200
デューティー比
50±25%