青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ブラケット
アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61580655
品番
J2DRD#01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
5
質量(g)
16