青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System20 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61580804
品番
J2C44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】F244、F244S、F244W
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
色
黒色