マイナスイオン コンパクトブラシアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61580805 品番TB460A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。
34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。
選べる2段階温度設定(140℃/180℃)
高速ヒート約60秒
100℃到達時間(最高温度設定時)
自動電源OFF機能(最終操作から30分後)
海外対応 AC100-240V。
簡単ラク抜きプラグ。

付属品ポーチ ホワイト 質量(g)245 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)0〜600 ケーブル長(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40 主材質PET+30%GF 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする