用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
オプション水タンク(TA033147)
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
色パールブルー
質量(g)375
径(Φmm)【アイロン】26
消費電力(W)0〜1250
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×35×70(本体のみ)
温度表示デジタル表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)90〜200(23段階、5刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)