アルミフレーム System30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 注文コード61580865 品番F33-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は長さ・表面処理・材質など432種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

サイズ(mm)30×30 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 梨地シルバー 長さ(mm)300 断面積(cm2)3.16 断面2次モーメントlx:2.86 ly:2.86 概略質量(kg)0.26 用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする