用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
色パールブルー
質量(g)345(コ-ド込)
消費電力(W)0〜900
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)
温度表示デジタル表示
寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯
温度調節範囲(℃)80〜200(25段階、5刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)