テスコム
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61580909
品番
TC360A-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途
■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。
付属品
ワイドキャッチブラシ
材質
本体:PC、ブラシ:PET
色
ピンク
質量(g)
305
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×54×62(ブラシ付き)
マイナスイオン機能
マイナスイオン