SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の 水平器・水準器・墨出器
SLIK(スリック)の 測量用三脚
墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61581155
品番
LTC-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。
クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。
不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様
エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式
質量(g)
1760
段数
3段
全高(mm)
3000(延長ポール使用時)
パイプ径(Φmm)
23
縮長(mm)
760
搭載可能質量(kg)
2