DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 出隅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61581426
品番
WF30-B111
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
材質
アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
19
色
ホワイト