DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 出隅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61581514
品番
WF30-B541
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
材質
ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
19
色
ライトグレー
注意
※不燃材料ではありません。
※ガスコンロなどの火に近い場所への設置は表面が変色したり、焦げることがあります。