DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材目地テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
61581688
品番
WF90-B714-79
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
材質
粘着加工コート紙
幅(mm)
20
厚さ(mm)
約0.1
色
UB14(メープル柄)
長さ(m)
50